Afbraammes, Type: S30

Artikelnummer: 838510 S30
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.275 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 3,2 mm
totale lengte 48 mm
Materiaal HSS
Type S30
Te gebruiken rechts
Voor het afbramen van Staal, aluminium, 2 kanten in één bewerking
Kenmerk (oppervlak) zwart
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 838510 S30
EAN/GTIN 7290003235070
Nummer fabrikant BS3010

Omschrijving

Tip:

Messen van het type S kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 838350; 838400; 838410; 838420; en 838430.