{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stempel-⌀ (gat-⌀) | 50,5 mm | |
Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423 | M50×1,5 | |
Drukbout | M 20×1,5×70 | |
Voor te boren gat-⌀ | 21 mm | |
Sleutelwijdte van drukbout | 30 mm | |
Voor materiaaldikte (plaat St 37) | 3 mm | |
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot | 2 mm | |
Producttype | Ponsgereedschap |
Artikelnummer | 834160 50,5 | |
EAN/GTIN | 2050000995668 | |
Nummer fabrikant | 834160 50,5 |