{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stempel-⌀ (gat-⌀) | 15,2 mm | |
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430 | Pg9 | |
Drukbout | M8×1×35 | |
Voor te boren gat-⌀ | 9 mm | |
Sleutelwijdte van drukbout | 13 mm | |
Voor materiaaldikte (plaat St 37) | 1,5 mm | |
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot | 1 mm | |
Producttype | Ponsgereedschap |
Artikelnummer | 834160 15,2 | |
EAN/GTIN | 2050001756442 | |
Nummer fabrikant | 834160 15,2 |