{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stempel-⌀ (gat-⌀) | 54 mm | |
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430 | Pg42 | |
Drukbout | M 20×1,5 ×80 | |
Voor te boren gat-⌀ | 21 mm | |
Sleutelwijdte van drukbout | 30 mm | |
Voor materiaaldikte (plaat St 37) | 3 mm | |
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot | 2 mm | |
Producttype | Ponsgereedschap |
Artikelnummer | 834100 54 | |
EAN/GTIN | 2050001002624 |