{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stempel-⌀ (gat-⌀) | 37 mm | |
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430 | Pg29 | |
Drukbout | M16×1,5×55 | |
Voor te boren gat-⌀ | 17 mm | |
Sleutelwijdte van drukbout | 24 mm | |
Voor materiaaldikte (plaat St 37) | 2,5 mm | |
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot | 1,75 mm | |
Producttype | Ponsgereedschap |
Artikelnummer | 834100 37 | |
EAN/GTIN | 2050000992827 |