Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons 20/90 mm

Artikelnummer: 834060 20/90
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ / Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Boutmaten M20×1,5×90
Sleutelwijdte 30 mm
Geschikt voor ronde trekpons ⌀ 70 − 80 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 834060 20/90
EAN/GTIN 2050000996795
Nummer fabrikant 834060 20/90

Omschrijving

Uitvoering:

Metrische schroefdraad.

T.b.v.:

ronde trekponsen nr. 834000, 834100 en 834160.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen