Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons 20/70 mm

Artikelnummer: 834060 20/70
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ / Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Boutmaten M20×1,5×70
    Sleutelwijdte 30 mm
    Geschikt voor ronde trekpons ⌀ 47 − 50,5 mm
    Producttype Schroef

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 834060 20/70
    EAN/GTIN 2050000996771
    Nummer fabrikant 834060 20/70

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Metrische schroefdraad.

    T.b.v.:

    ronde trekponsen nr. 834000, 834100 en 834160.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen