Buiggereedschap 2 mm

Artikelnummer: 823603 2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maximale buighoogte 100 mm
    Radius R1 2 mm
    Producttype Buigapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 823603 2
    EAN/GTIN 2050001933232
    Nummer fabrikant HBM.020.020.11

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Buiggereedschap 90°.

    T.b.v.:

    Profielbuiger: Nr. 823600 maat 100