Precisie-buigapparaat compleet met toebehoren 100 mm

Artikelnummer: 823600 100
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale werkstukhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 465 mm
Diepte 240 mm
Hoogte 205 mm
Maximale werkstukhoogte 100 mm
Maximaal buigvermogen vlak materiaal (koud) 100×7 / 18×18 mm
Maximaal buigvermogen vlak materiaal (warm) 100×10 / 22×22 mm
Maximaal buigvermogen rond materiaal (koud) ⌀ 18 mm
Gewicht 43,9 kg
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 823600 100
EAN/GTIN 2050001933072
Nummer fabrikant HBM.020.000.01

Omschrijving

Uitvoering:

Gemakkelijk te bedienen, krachtig buigapparaat voor maatnauwkeurig buigen van diverse profielen tot 180°. Betrouwbaar en vast opspannen van de profielen. Herhalingsnauwkeurig buigen dankzij exacte buig- en spaninrichting. Geïntegreerde hoek- en lengteaanslagen voor snel werken bij exacte buigresultaten. Vlot werken ook bij massieve profielen is mogelijk dankzij een draaitafel met naaldlager (maat 60 en 100).

Toepassing:

Maatnauwkeurig en gebruikersvriendelijk koud en warm buigwerk (buighoek 0 − 180°), zowel met scherpe buigkant als met verschillende buigradiussen.

T.b.v.:

Werkbank

Levering:

1 buigplaat (r = 2 mm), 90° nr. 823603 gr. 2, 1 hoekaanslag, 1 lengteaanslag, 1 bedieningshefboom.

Tip:

Andere buigplaten onder nr. 823601823604.