Precisie-buigapparaat compleet met toebehoren 60 mm

Artikelnummer: 823600 60
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale werkstukhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 335 mm
Diepte 200 mm
Hoogte 145 mm
Maximale werkstukhoogte 60 mm
Maximaal buigvermogen vlak materiaal (koud) 60×6 / 13×13 mm
Maximaal buigvermogen vlak materiaal (warm) 60×10 / 20×20 mm
Maximaal buigvermogen rond materiaal (koud) ⌀ 15 mm
Gewicht 22,4 kg
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 823600 60
EAN/GTIN 2050001933065
Nummer fabrikant HBM.014.000.01

Omschrijving

Uitvoering:

Gemakkelijk te bedienen, krachtig buigapparaat voor maatnauwkeurig buigen van diverse profielen tot 180°. Betrouwbaar en vast opspannen van de profielen. Herhalingsnauwkeurig buigen dankzij exacte buig- en spaninrichting. Geïntegreerde hoek- en lengteaanslagen voor snel werken bij exacte buigresultaten. Vlot werken ook bij massieve profielen is mogelijk dankzij een draaitafel met naaldlager (maat 60 en 100).

Toepassing:

Maatnauwkeurig en gebruikersvriendelijk koud en warm buigwerk (buighoek 0 − 180°), zowel met scherpe buigkant als met verschillende buigradiussen.

T.b.v.:

Bankschroef / werkbank

Levering:

1 buigplaat (r = 2 mm), 90° nr. 823602 gr. 2, 1 hoekaanslag, 1 lengteaanslag, 1 bedieningshefboom, 1 afdekstop, 1 sleutel SW 5 - 6 - 8 - 10.

Tip:

Andere buigplaten onder nr. 823601823604.