Bekkenset ‘Central’ 4-delig R3/8

Artikelnummer: 820670 R3/8
Korting
80,20 €
Prijs instellen 4 Stuk (15,48 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadsoort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort R3/8
Producttype Draadsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 820670 R3/8
EAN/GTIN 4044942047927
Nummer fabrikant 479402 A

Omschrijving

T.b.v.:

Draadsnijders met ratel nr. 820300 / 820310.

T.b.v.:

Ratelarm: Maat C 1.1/4