Bekkenset ‘Central’ 4-delig R1.1/2

Artikelnummer: 820670 R1.1/2
Korting
125,50 €
Prijs instellen 4 Stuk (27,50 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadsoort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort R1.1/2
Producttype Draadsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 820670 R1.1/2
EAN/GTIN 4044942047972
Nummer fabrikant 479407 A

Omschrijving

T.b.v.:

Draadsnijders met ratel nr. 820300 / 820310.

T.b.v.:

Ratelarm: Maat C 2