Pijpsnijder, RVS (VA) / koper

Artikelnummer: 819475
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 22 mm
Snijwieltje breedte 8 mm
Snijwieltje boring 8 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 6 mm - 65 mm
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 819475
EAN/GTIN 95691318039
Nummer fabrikant 31803

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele constructie voor zeer hoge belasting en nauwkeurige snedes door middel van 6 of 12 geleidingsrollen. Extreem snel en krachtbesparend werken dankzij kogelgelagerde geleidingsrollen en snijwiel. Inclusief reservesnijwieltje.

Toepassing:

Speciaal voor het doorsnijden van VA- en verzinkte C-staal-pijpen (tot 3 mm wanddikte), maar ook voor het doorsnijden van aluminium en koperen pijpen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.