{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijwieltje ⌀ | 19 mm | |
Snijwieltje breedte | 5 mm | |
Snijwieltje boring | 5 mm | |
voor uitwendige pijp-⌀ | 3 mm - 35 mm | |
Aantal geleidingsrollen | 4 | |
Aantal snijwieltjes | 1 | |
geschikt voor pijpmateriaal | Aluminium; Koper; Staal | |
met ratelfunctie | nee | |
Producttype | Pijpsnijder |
Artikelnummer | 818505 35 | |
EAN/GTIN | 4018754329380 | |
Nummer fabrikant | 60031000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Pijpsnijder compact, voor ⌀ tot: 35mm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 86,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
467 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijwieltje boring | 5 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Snijwieltje breedte | 5 mm | 6,2 mm | 5 mm |
Snijwieltje ⌀ | 19 mm | 19 mm | 20 mm |
voor uitwendige pijp-⌀ | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Producttype | Pijpsnijder | Pijpsnijder | Pijpsnijder |