{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijwieltje ⌀ | 19 mm | |
Snijwieltje breedte | 6,2 mm | |
Snijwieltje boring | 4,85 mm | |
voor uitwendige pijp-⌀ | 3 mm - 35 mm | |
Lengte | 165 mm | |
Breedte | 65 mm | |
Aantal geleidingsrollen | 4 | |
Aantal snijwieltjes | 1 | |
Hoogte | 40 mm | |
Gewicht | 335 g | |
geschikt voor pijpmateriaal | VA; Aluminium; Messing; Koper | |
met ratelfunctie | nee | |
Producttype | Pijpsnijder |
Artikelnummer | 818100 | |
EAN/GTIN | 4045197595638 | |
Nummer fabrikant | 818100 |