Reservesnijwieltje voor stalen pijpen 1.1/4 inch

Artikelnummer: 815230 1.1/4
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor pijpsnijder (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 25 mm
Snijwieltje breedte 14 mm
Snijwieltje boring 7,6 mm
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 815230 1.1/4
EAN/GTIN 4045197382498
Nummer fabrikant 815230 1.1/4

Omschrijving

T.b.v.:

Voor pijpsnijder nr. 815030.