Reservesnijwieltje voor stalen pijpen 4 inch

Artikelnummer: 815230 4
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor pijpsnijder (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijwieltje ⌀ 41 mm
    Snijwieltje breedte 23 mm
    Snijwieltje boring 9,7 mm
    Producttype Snijwiel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 815230 4
    EAN/GTIN 4045197524508
    Nummer fabrikant 815230 4

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Voor pijpsnijder nr. 815030.