Pijpsnijder met 1 snijwieltjes voor stalen pijpen, voor buizen tot: 2inch

Artikelnummer: 815030 2
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor buizen tot (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 31 mm
Snijwieltje breedte 19 mm
Snijwieltje boring 9 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 1/8 − 2 inch
Aantal geleidingsrollen 2
Aantal snijwieltjes 1
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 815030 2
EAN/GTIN 4045197382474
Nummer fabrikant 815030 2

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep. Snijwieltje voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd. Geleidingsrollen van speciaal staal; verchroomd.

Toepassing:

voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.
bij het snijden wordt de braam aan de buitenzijde automatisch ingewalst. Na de snede kan direct de schroefdraad worden gesneden.