Pijpsnijder met 1 snijwieltjes voor stalen pijpen 1.1/4 inch

Artikelnummer: 815030 1.1/4
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor buizen tot (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijwieltje ⌀ 25 mm
    Snijwieltje breedte 14 mm
    Snijwieltje boring 7,6 mm
    voor uitwendige pijp-⌀ 1/8 − 1.1/4 inch
    Aantal geleidingsrollen 2
    Aantal snijwieltjes 1
    Producttype Pijpsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 815030 1.1/4
    EAN/GTIN 4045197382702
    Nummer fabrikant 815030 1.1/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lichaam van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep. Snijwieltje voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd. Geleidingsrollen van speciaal staal; verchroomd.

    Toepassing:

    voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.
    bij het snijden wordt de braam aan de buitenzijde automatisch ingewalst. Na de snede kan direct de schroefdraad worden gesneden.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen