Kabeltrekveer-glasvezel-GF3 in kunststof box 50 m

Artikelnummer: 814867 50
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bandlengte 50 m
Belasting intrekband maximaal 4,5 kN
Belasting verbinding intrekband – huls maximaal 1,3 kN
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814867 50
EAN/GTIN 9120045477160
Nummer fabrikant 10198

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik glasvezelband, schuifvast en toch zeer flexibel; ideaal voor moeilijke kabeltrekklussen in reeds in gebruik zijnde kabelbuizen of bij veel bochten.
Ergonomische hand- en draaggreep. Gepatenteerde geleidingspunt met spoedcompensatie en knikbescherming (2× buitendraad ⌀ RTG 6 mm). Automatische terugschuifbeveiliging. Antislip-coating. Geschikt voor bouwplaatsen, tegen spatwater en stof beschermd, schok- en breukbestendig. Tot een radius van 38 mm mogelijk.
Ook compatibel met RUNPOCAM RC2 (nr. 814878) en de basaltstaven (nr. 814877).

Levering:

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in kunststof box: 1 flexibele geleidingspunt (runpoglijder) met spoedcompensatie, 1 eindhuls met knikbescherming RTG ⌀ 6 mm, 1 intrekhulp, 1 speciale lijm 3 g, 1 kabeltreklus (⌀ 14 mm buitenkant), 6 kleefhulsen ⌀ 3 mm, 3 trekogen ⌀ 7 mm, 1 startlamp ⌀ 11 mm, 1 verbindingshuls, 2 montagesleutels, 1 knoopbatterij CR2032.