Basaltsticks, assortiment, Runposticks, 19-delig 10

Artikelnummer: 814877 10
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sticks Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal sticks 10
    Producttype Kabeltrekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 814877 10
    EAN/GTIN 9120045473100
    Nummer fabrikant 10020

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Buigzame basaltsticks van telkens 1 m lengte met edelstalen schroefdraad aan beide zijden. Door aan elkaar schroeven van de sticks kan de lengte individueel worden bepaald.

    Toepassing:

    Ideaal bij werkzaamheden buiten een buis bijv. boven systeemplafonds of in de droogbouw.

    Levering:

    10 Basaltsticks à 1 m lengte (5×⌀ 7,5 mm (rood / hard), 3×⌀ 5,5 mm (zwart / middelhard), 2×⌀ 4,5 mm (geel / zacht), 1 flexibele geleidingspunt, 1 extra sterke magneet, 1 kogelketting, 1 oogkop met ring, 1 vanghaak, 1 schroefdraadadapter, 1 speciale edelstalen glijhaak, 1 led-lamp, 1 tas van textiel.