Perlon trekveer Runpo 1 20 m

Artikelnummer: 814865 20
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bandlengte 20 m
Belasting verbinding intrekband – huls maximaal 1,7 kN
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814865 20
EAN/GTIN 9120045472103
Nummer fabrikant 30030

Omschrijving

Uitvoering:

4 mm dikke kunststof trekveer, zeer flexibel, zeer slijtbestendig en elektrisch niet geleidend. Het materiaal is knikbestendig, vormstabiel en glijdt zeer goed.
Veer van perlon. Eén einde geperst met flexibele geleidingspunt (Runpoglijder) en trekoog; het andere einde geschroefd aan trekoog.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen