Perlon trekveer Runpo 1 15 m

Artikelnummer: 814865 15
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bandlengte 15 m
    Belasting verbinding intrekband – huls maximaal 1,7 kN
    Producttype Kabeltrekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 814865 15
    EAN/GTIN 9120045472097
    Nummer fabrikant 30029

    Omschrijving

    Uitvoering:

    4 mm dikke kunststof trekveer, zeer flexibel, zeer slijtbestendig en elektrisch niet geleidend. Het materiaal is knikbestendig, vormstabiel en glijdt zeer goed.
    Veer van perlon. Eén einde geperst met flexibele geleidingspunt (Runpoglijder) en trekoog; het andere einde geschroefd aan trekoog.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen