{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 420 mm | |
Spanwijdte | 63 mm | |
Pijp-⌀ | 1 1/2 inch | |
Bekhoek | 45 graden | |
Uitvoering handgreep | bekleed met antislip kunststof | |
Productieproces | geheel gesmeed | |
Veredeling bek | inductief gehard | |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | |
S-bek | ja | |
Zweedse vorm | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 810500 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197237477 | |
Nummer fabrikant | 810500 1.1/2 |