Hoekpijptang met S-vormige bek, Pijp-⌀: 3inch

Artikelnummer: 810500 3
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 630 mm
Spanwijdte 110 mm
Pijp-⌀ 3 inch
Bekhoek 45 graden
Uitvoering handgreep bekleed met antislip kunststof
Productieproces geheel gesmeed
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
S-bek ja
Zweedse vorm ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810500 3
EAN/GTIN 4045197237491
Nummer fabrikant 810500 3

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.
HOLEX met S-bek voor driepuntsaanslag van de pijp. Grepen met antislipkunststof bekleed.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekpijptang met S-vormige bek, Pijp-⌀: 3inch

Hoekpijptang met S-vormige bek, Pijp-⌀: 3inch

op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar
€ 136,00
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
€ 108,00
totale lengte 630 mm 630 mm
Bekhoek 45 graden 45 graden
Pijp-⌀ 3 inch 3 inch
Spanwijdte 110 mm 110 mm
Veredeling bek inductief gehard inductief gehard
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Pijp- en waterpomptang Pijp- en waterpomptang