Houtspiraalboren 4 mm

Artikelnummer: 795305 4
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Boor-⌀ 4 mm
    totale lengte 75 mm
    Producttype Houtboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 795305 4
    EAN/GTIN 9002696176565
    Nummer fabrikant 013C040075

    Omschrijving

    Utförande:

    Slipat precisionsutförande med två skär, två grovskär och centrumspets.
    HSS träspiralborr med hög hårdhet. Speciellt förskär för flisfria hål och dubbel ryggfas för perfekt rundgång.