Houtspiraalboren 12 mm

Artikelnummer: 795305 12
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Boor-⌀ 12 mm
    totale lengte 151 mm
    Producttype Houtboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 795305 12
    EAN/GTIN 9002696180616
    Nummer fabrikant 013C120151

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geslepen precisie-uitvoering met 2 snijkanten, 2 voorsnijders en centreerpunt.
    HSS houtspiraalboor met hoge hardheid. Speciale voorsnijders voor zuivere boorresultaten, perfecte rondloop dankzij dubbele fase.