HM-beslagboor 25 mm

Artikelnummer: 795250 25
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 25 mm
totale lengte 90 mm
Schachtmaat 10×30 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 795250 25
EAN/GTIN 9002696014157
Nummer fabrikant 043002500

Omschrijving

Uitvoering:

Twee snijvlakken met cilindrische schacht.
Met HM-inzetstukjes; lange standtijd. Voor het boren in hardhout, kunststoffen, plaatmaterialen etc.

Toepassing:

Voor het splintervrij boren van maatvaste, blinde gaten en ronde boringen.

Norm:

DIN 7483 G

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen