HM-beslagboor 22 mm

Artikelnummer: 795250 22
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Boor-⌀ 22 mm
    totale lengte 90 mm
    Schachtmaat 10×30 mm
    Aantal snijkanten Z 2
    Producttype Houtboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 795250 22
    EAN/GTIN 9002696014126
    Nummer fabrikant 043002200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Twee snijvlakken met cilindrische schacht.
    Met HM-inzetstukjes; lange standtijd. Voor het boren in hardhout, kunststoffen, plaatmaterialen etc.

    Toepassing:

    Voor het splintervrij boren van maatvaste, blinde gaten en ronde boringen.

    Norm:

    DIN 7483 G

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen