Set forstner-houtboren, in houten box 6

Artikelnummer: 795160 6
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal boren Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal boren 6
Verpakking Houten box
20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 795160 6
EAN/GTIN 9002696303022
Nummer fabrikant 03100006K

Omschrijving

Uitvoering:

Twee snijvlakken met cilindrische schacht.
Hoogwaardig staal; voor normale toepassingen in hout, gedeeltelijk ook in hardhout. De scherpe omtreksnijder zorgt voor splintervrije blinde gaten en vermindert tegelijk het gevaar van oververhitting.

Toepassing:

Voor het splintervrij boren van maatvaste, blinde gaten en ronde boringen.

Norm:

DIN 7483 G

Inhoud:

Samengesteld uit nr. 795150.

Inhoud:

boor nr. 795150: resp. 1 stuk gr. 20; 25; 30; 35; 40; 50

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen