Forstner-houtboor, Boor-⌀: 35mm

Artikelnummer: 795150 35
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

35 mm
Totale lengte 90 mm
Schachtmaat 10×30 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 795150 35
EAN/GTIN 9002696009450
Nummer fabrikant 031003500

Omschrijving

Uitvoering:

Twee snijvlakken met cilindrische schacht.
Hoogwaardig staal; voor normale toepassingen in hout, gedeeltelijk ook in hardhout. De scherpe omtreksnijder zorgt voor splintervrije blinde gaten en vermindert tegelijk het gevaar van oververhitting.

Toepassing:

Voor het splintervrij boren van maatvaste, blinde gaten en ronde boringen.

Norm:

DIN 7483 G