Speciale adapter met centreerboor 115-6KT mm

Artikelnummer: 788052 115-6KT
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
    Uitvoering schacht 6-kant
    Schacht-⌀ Ds 11 mm
    Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 788052 115-6KT
    EAN/GTIN 4058546228866
    Nummer fabrikant 4932464941

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Speciale adapter voor gatzagen nr. 788041.