Assortiment universele gatzagen, Aantal delen: 10

Artikelnummer: 788042 10
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 788042 10
EAN/GTIN 4058546228842
Nummer fabrikant 4932464939

Omschrijving

Uitvoering:

HM-tanden voor een langere levensduur, ook bij het boren van dichte materialen. Brede en diepe spaanruimtes voor eenvoudig verwijderen van de boorkern. Agressieve tandgeometrie voor maximaal 10x snellere voortgang van het boren vergeleken met bimetalen gatzagen. Ideaal voor gebruik op het gebied van elektronica en installateurswerk.

Toepassing:

Voor het boren van grotere gaten in diverse materialen: metselwerk, lichte bouwmaterialen, kunststoffen en hout. Niet geschikt voor gebruik in harde materialen zoals beton, graniet, natuursteen en harde baksteen met een hardheid van meer dan 30 N/mm².

Inhoud:

Universele gatzagen nr. 788041: Resp. 1 st. gr. 35; 44; 51; 57; 68; 76
Centreerboor nr. 788051: 2 St. maat 115
Adapter met centreerboor nr. 788052: 1 st. maat 115-6KT
Diamantvijl: 1 st.
Sleutel voor binnenzeskantbouten: 1 st.
Opgeborgen in: Kunststof koffer

Reservedeel:

Centreerboren zijn onder nr. 788051 en speciale adapters met centreerboren zijn onder nr. 788052 verkrijgbaar.

Tip:

Alleen draaiend gebruiken (niet klopboren).