{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boor-⌀ | 6 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Toepassing met slag / geen slag | Klopboren | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Spiraallengte | 60 mm | |
totale lengte | 100 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Producttype | Steenboor |
Artikelnummer | 786005 6 | |
EAN/GTIN | 3165140186728 | |
Nummer fabrikant | 2608597660 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HM-betonboor ‘CYL-3’ 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
3,14 €
€ 2,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
€ 1,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boor-⌀ | 6 | 6 |
totale lengte | 100 | 100 |
Norm | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HM | HM |
Schacht-⌀ | 6 | 6 |
Producttype | Steenboor | Steenboor |