{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 5,5 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Toepassing met slag / geen slag | Klopboren | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Werklengte | 50 mm | |
Totale lengte | 85 mm | |
Schacht-⌀ | 5,5 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Producttype | Steenboor |
Artikelnummer | 786005 5,5 | |
EAN/GTIN | 3165140186711 | |
Nummer fabrikant | 2608597659 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |