Accu-blindklinkmoerenapparaat FireBird® Pro CAS

Artikelnummer: 770530 CAS
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Kracht 15000 N
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Gewicht inclusief accu 2,4 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770530 CAS
EAN/GTIN 4007081102513
Nummer fabrikant 1679670

Omschrijving

Uitvoering:

Accumachine voor blindklinkmoeren tot M10 aluminium, tot M8 staal en tot M6 edelstaal.

Voordeel:

Zeer groot vermogen, grote stukscapaciteit per geladen accu. Eenvoudig en betrouwbaar inbrengen van de blindklinkmoeren. Elektronische regeling van de ingestelde zetslag. Snelwisselsysteem voor draadstiften.

Levering:

Inclusief resp. 1 draadstift en mondstuk M4, M5 en M6, 1 binnenzeskantsleutel, 1 × steeksleutel SW 24×27, li-ion-schuifaccu nr. 770524 en lader nr. 770528 gr. CAS in L-BOXX.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen