Li-ion snelwisselaccu CAS 4,0 Ah

Artikelnummer: 770524 4,0
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Capaciteit (Ah) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18,0 V
Geschikt voor GESIPA 18 volt accu-apparaten
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770524 4,0
EAN/GTIN 4007081102667
Nummer fabrikant 1679690

Omschrijving

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

T.b.v.:

Alle producten van het Cordless Alliance System (CAS) platform in de betreffende voltklasse.

T.b.v.:

Blindklinkapparaat/blindklinkmoerenapparaat: Nr. 770501 gr. CAS; nr. 770504 gr. CAS; nr. 770506 gr. CAS; nr. 770530 gr. CAS

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen