Accu-blindklinkapparaat AccuBird® Pro CAS

Artikelnummer: 770504 CAS
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
    Slag 25 mm
    Voor blindklinknagels van alle materialen tot 6 mm
    Kracht 13000 N
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 2 Ah
    Accuspanning 18 V
    Gewicht inclusief accu 2,1 kg
    Energievoorziening Accuvoeding
    Producttype Blindklinkapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 770504 CAS
    EAN/GTIN 4007081102438
    Nummer fabrikant 1679661

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Snoerloos apparaat voor flexibel gebruik.

    Voordeel:

    Hoge werksnelheid en groot vermogen, door elektronische regeling is een hoge bedrijfszekerheid gewaarborgd.

    Levering:

    Inclusief li-Ionen-schuifaccu nr. 770524 en lader nr. 770528 gr. CAS in L-BOXX. Mondstukken 17/20; 17/24; 17/27; 17/29; 17/32; 17/36 en 17/40.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen