Accu-blindklinkapparaat M12BPRT M12BPRT-0

Artikelnummer: 770450 M12BPRT-0
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slag 20,32 mm
Voor blindklinknagels van alle materialen tot 4,8 mm
Kracht 9000 N
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770450 M12BPRT-0
EAN/GTIN 4058546223496
Nummer fabrikant 4933464404

Omschrijving

Uitvoering:

Snoerloos apparaat voor flexibel gebruik.

Voordeel:

  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Geïntegreerde riemclip.

Levering:

Mondstukken 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm in kunststof koffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073814, 073815, 073829, 073839 en 073840.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen