{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
Slag | 20,32 mm | |
Voor blindklinknagels van alle materialen tot | 4,8 mm | |
Kracht | 9000 N | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Gewicht inclusief accu | 2,1 kg | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Blindklinkapparaat |
Artikelnummer | 770450 M12BPRT | |
EAN/GTIN | 4058546223502 | |
Nummer fabrikant | 4933464405 |