• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Momentsleutel DREMOMETER DZ 22Z 140-620 Nm

Artikelnummer: 7703020
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
maximaal draaimoment 620 Nm
Serie DREMOMETER
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7703020
EAN/GTIN 4002805846315
Nummer fabrikant 7703020
L-nummer L60160 256
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bediening alleen in het midden van het handvat!
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - middenaandrijving [mm]: 18 mm
  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Breedte pick-up [mm]: 22 mm
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 100 lbf ft - 450 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 140 Nm - 620 Nm
  • Type momentsleutel: DZ
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 846 mm
  • Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 49 mm
  • Lengte hendel handgreep [mm]: 597 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 767,5 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 45,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 35 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Pin slot
  • Schaalverdeling: 10
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 45,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Utility
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen