Tang klinknagels 2,5 tot 5mm

Artikelnummer: 770205
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
Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 260 mm
Voor aluminium en koperen blindklinknagels 2,4 mm - 5 mm
Voor stalen en edelstalen blindklinknagels 2,4 mm - 5 mm
Slag 8 mm
Gewicht 575 g
Producttype Blindklinktang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770205
Kopiëren
EAN/GTIN 4007081050012
Kopiëren
Nummer fabrikant 1434040
Kopiëren
Fabrikant SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Eersteklas blindklinktang van hoogwaardig spuitgietaluminium, tangarmen van gesmeed CrV-staal. Gebruiksvriendelijk werken dankzij verminderde krachtsinspanning en afbreekdemping.

Levering:

Mondstukken 10/18, 10/24, 10/32.