{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Totale lengte (blindklinktang) | 260 mm | |
Voor aluminium en koperen blindklinknagels | 2,4 mm - 5 mm | |
Voor edelstalen blindklinknagels | 2,4 mm - 4 mm | |
Gewicht (blindklinktang) | 575 g | |
Producttype | Blindklinktang |
Artikelnummer | 770210 | |
EAN/GTIN | 4007081540025 | |
Nummer fabrikant | 1435457 |