{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NORMAN | |
Veiligheidsklasse | S3 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
Doorloopzekerheid | Doorloopbescherming zonder metaal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 43 | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 769921-43 | |
EAN/GTIN | 4030839353080 | |
Nummer fabrikant | 769921-43 | |
L-nummer | L00790 3686 |