Veiligheidsschoen halfhoog NORMAN XX10 Mid ESD S3 NORMAN XX10 Mid ESD S3, Maat 38

Artikelnummer: 769921-38
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Steel
  • Doorloopzekerheid: Metal-free penetration protection
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie NORMAN
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Steel
Doorloopzekerheid Metal-free penetration protection
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769921-38
EAN/GTIN 4030839353035
Nummer fabrikant 769921-38
L-nummer L00790 4439

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • combinatie: veter en ritssluiting