{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SENSATION | |
Veiligheidsklasse | S2 | |
Materiaal veiligheidsneus | kunststof | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 48 | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 769720-48 | |
EAN/GTIN | 4030839375099 | |
Nummer fabrikant | 769720-48 | |
L-nummer | L00790 2202 |