Veiligheidsschoen laag voor dames SENSATION Lady Low ESD S2 SENSATION Lady Low ESD S2, Maat 37

Artikelnummer: 74106-37
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SENSATION
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74106-37
EAN/GTIN 4030839235621
Nummer fabrikant 74106-37
L-nummer L00790 380

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd textiel in jeans look/gehydrofobeerd nubuck leder
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO Lady grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool Miss L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • Extra veters inbegrepen