Veiligheidsschoen halfhoog MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 2 MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 2, Maat 44

Artikelnummer: 7678102-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie MATTHEW
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7678102-44
EAN/GTIN 4030839315231
Nummer fabrikant 7678102-44
L-nummer L00790 3461

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type B
  • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.
  • ledervrij

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MATTHEW" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen