Veiligheidsschoen laag MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 2 MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 2, Maat 42

Artikelnummer: 7278102-42
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie MATTHEW
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7278102-42
EAN/GTIN 4030839315484
Nummer fabrikant 7278102-42
L-nummer L00790 2827

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type A
  • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.
  • ledervrij