Veiligheidsschoen halfhoog EMOTION ESD S3 EMOTION ESD S3, Maat 38

Artikelnummer: 761091-38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie EMOTION
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 761091-38
EAN/GTIN 4030839222898
Nummer fabrikant 761091-38
L-nummer L00790 1045
Fabrikant ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • nubuck leder in vintage desgin
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO beige
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen